コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
レーザープリンタ&PPC用はがきサイズ用紙(両面セミ光沢紙)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
68570521
品番
LBP-FH3635
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
写真画像をより美しく見せるセミ光沢紙。反射を抑えた自然な風合いで高級感があります。
シリーズの中でも特に丈夫な厚口タイプを採用。ダイレクトメールなどに最適です。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.175
紙厚(g/m
2
)
157
白色度(%)
82程度
紙質
セミ光沢紙
坪量(g/m
2
)
157
郵便番号欄
なし
印刷方式
両面
入数
100枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター、インクジェットプリンター