レーザープリンタ&PPC用はがき用紙 セミ光沢紙 〒枠有

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード68570537 品番LBP-FH2635
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

写真画像をより美しく見せるセミ光沢紙。反射を抑えた自然な風合いで高級感があります。シリーズの中でも特に丈夫な厚口タイプを採用。ダイレクトメールなどに最適です。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.175 紙厚(g/m2)157 白色度(%)82程度 紙質セミ光沢紙 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68570537
2020-04-09
用途:
DMその他
自動車・二輪車・自転車関連業

適合がレーザープリンターとインクジェットプリンターと書いてあったので購入しましたが、裏を見たらインクジェットプリンターには使えないと書いてあった。しかも当社で使用しているレーザープリンターは使えないことも判明。無駄になってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする