カラーレーザー&カラーコピー用紙(光沢紙)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(250枚) 注文コード 68570573 品番 LBP-FG1215N
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面に光沢感があるので、写真のような美しい印刷が可能です。

坪量(g/m2)144 厚さ(mm)0.12 サイズA4 白色度(%)83程度 紙質光沢紙 印刷方式片面 入数250枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68570564
2024-09-05
用途:
写真印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーレーザープリンタ専用です。
カラーコピー機なら何でも使える訳ではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
68570573
2020-07-07
用途:
工事関係の写真の印刷
株式会社柏原鐵工所 様

デジカメの写真データを印刷して工事写真提出用に使用しています。
カットして写真帳に差し込み提出するため、紙の厚さも少し薄いですが
問題無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68570573
2019-01-20
用途:
山野草の写真
その他業種

山野草(高山植物)同好会の仲間にの写真をプリントして配りました。発色よく写真が生き生きしていると好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68570564
2017-04-24
用途:
写真印刷
医療・福祉・介護関連業

娘の入学式の写真を親に見せるために購入 発色も悪くなかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする