コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
レーザープリンタ&PPC用紙ラベル<リラベル>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
68570591
品番
LBP-80394
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
弱アルカリ溶液で細分化されるのりを使用。封筒などの紙に貼ったまま雑誌古紙として分別でき、リサイクル可能です。
サイズ
A4
厚さ(mm)
(ラベル本体/総厚)0.08/0.14
白色度(%)
80程度
坪量(g/m
2
)
125
面付
24面丸型直径40mm
入数
20枚