コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
レーザープリンタ&カラーPPC用かんたんセミ光沢紙 特薄口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68570713
品番
LBP-KFH1110
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紙厚設定いらずの美しいセミ光沢紙
坪量(g/m
2
)
90
用途
プレゼン書類やリーフレットを美しく仕上げたい方に。
種別
特薄
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4
白色度(%)
88程度
紙質
セミ光沢紙
印刷方式
片面
入数
100枚