日本モレックス(molex)
2.5mmピッチターミナル(100個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68571146
品番
508029101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
黄銅、すずめっき
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ターミナル
適合電線
芯線サイズ:AWG28~AWG22、被覆外径:Φ1.15~Φ1.9mm、ストリップ長さ:2.6~3.2mm
入数(個)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
51191シリーズ