bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 1871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68571405
品番
1871
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
綿100(目付け260g/m
2
)
ウエスト(cm)
91
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ツイル
サイズ(cm)
91
股下(cm)
77