コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
PPC用和紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
68571921
品番
KB-W214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長期保存を目的とした中性紙です。
サイズ
B4
紙厚(mm)
0.1
用途
登記申請用紙・契約書・証明書・台帳用紙・見積書・法律関係書類・税務関係書類などにご使用いただけます。書道のお手本用紙としても最適です。
白色度(%)
-
紙質
和紙
坪量(g/m
2
)
43
紙厚(μm)
100
入数
100枚
適合プリンタ
モノクロ普通コピー機