曜日別特売
39281023 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ2極 日本モレックス(molex) 68571959

4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ2極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68571959
品番
39281023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
¥80
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする