KJ-A3630N インクジェットプリンタ用はがき用紙 コクヨ 68572077

インクジェットプリンタ用はがき用紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード68572077品番KJ-A3630N
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

高級感のある厚手タイプで、ワンランク上のあいさつ状を作成するのに最適です。染料・顔料の両方のインクに対応していますので、さまざまなプリンタで印刷できます。(顔料プリンタで印刷すると、保存性がより高まります。)郵便番号枠などの印刷のないハガキサイズの用紙で、写真入りの招待状や大きめの写真、グリーティングカードなど、さまざまな用途に使用できます。

サイズハガキ紙厚(mm)0.28紙厚(g/m2)240白色度(%)88程度紙質マット紙郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572077
2018-04-17
用途: 結婚式の席札等
さんてるてるサービス業

表に招待客の名前を、裏に前撮りした写真を入れて結婚式の席札に使いました。郵便番号の欄が無いのを探していたので想像していた通りに出来ました。皆さんからも喜んで貰えました。

対象商品 : 68572077
2016-10-28
用途: ダイレクトメール 展示会の案内

納得のいく厚さと発色も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする