インクジェットプリンタ用はがき用紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 68572086 品番 KJ-GP3630
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

染料・顔料の両方のインクに対応していますので、さまざまなプリンタで印刷できます。(顔料プリンタで印刷すると、保存性がより高まります。))郵便番号枠などの印刷のないハガキサイズの用紙で、写真入りの招待状や大きめの写真、グリーティングカードなど、さまざまな用途に使用できます。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.23 紙厚(g/m2)180 白色度(%)95程度 紙質表面/光沢紙、裏面/マット紙 用紙サイズハガキ 郵便番号欄なし 印刷方式両面 入数30枚 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68572086
2023-01-18
用途:
お便り、カード作り
その他業種

郵便番号の囲みがないので、縦横、好きなように印刷できて使い易いです。
光沢があるので、写真を印刷したり、カードを作る時、とてもきれいに仕上がりお気に入りです。

対象商品:
68572095
2022-02-07
用途:
アマチュア無線の交信カード印刷
農・林・水産業

宛名面に郵便番号枠が印刷されていないため、自分流カードの作成には最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68572095
2021-11-22
用途:
ポストカード作り

光沢側とマット側、郵便番号なしタイプ、いろいろ試しましたがこれになしました。
コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする