インクジェットプリンタ用はがき用紙(両面マット紙)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード68572104 品番KJ-2630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

出力するだけで簡単にできるはがき用紙。郵便番号枠があらかじめ印刷されているので、オリジナル光沢はがきが簡単に作成できます。

坪量(g/m2)179 サイズハガキ 紙厚(g/m2)179 白色度(%)85程度 紙質マット紙 紙厚(mm)0.215 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数30枚 適合プリンタインクジェットプリンター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68572104 KJ-2630 68569462 KJ-2635 インクジェットプリンタ用はがき用紙(両面マット紙) コクヨ インクジェットプリンタ用はがき用紙(両面マット紙) コクヨ 1袋(100枚) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68572104
2018-08-08
用途:
暑中見舞い

印刷も綺麗に出来て良かったです
値段も安くまた頼みたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする