曜日別特売
KJ-E80857N インクジェットプリンタ用ラベル コクヨ 68572357

KJ-E80857N インクジェットプリンタ用ラベル コクヨ 68572357
KJ-E80857N インクジェットプリンタ用ラベル コクヨ 68572357

インクジェットプリンタ用ラベル

(7件のレビュー)
取扱い終了
面付18面
余白四辺余白付
内容量1袋(20枚)注文コード68572357品番KJ-E80857N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420

貼ったままリサイクル可能な、インクジェットプリンタ用ラベル。

面付18面ラベルサイズ(mm)46.5×63.5片数180余白四辺余白付入数20白色度(%)97程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.12/0.18坪量(g/m2)156ラベル厚(mm)0.12シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572551
2023-07-10
用途: 機関誌の発送
教育・研究機関

迅速に届けてもらって満足しました、便利でありますよ

対象商品 : 68572533
2022-05-10
用途: 商品ラベル
クレハサービス業

剥がれやすくてスムーズに商品に貼る事ができるので仕事がはかどります。

対象商品 : 68572384
2022-05-26
用途: DM送付
教育・研究機関

使い慣れた型番がメーカーに無くなり探していましたところ御社で見付けました
助かりました

対象商品 : 68572463
2022-04-13
用途: 日付原材料表示
早川おこし店飲食業

はがしやすい。ラベルがしっかりしている隣のラベルもついてくる、これが欠点。

対象商品 : 68572332
2018-07-31
用途: 宛名ラベル、付箋
中桐電気管理事務所サービス業

プリンター印刷で一度に沢山の宛名が作れるので助かっています。

対象商品 : 68572357
2017-03-23
用途: ラベル
株式会社多星健康食品飲食業

このラベルは 前使ったのラベルより いいです。使う安い。

対象商品 : 68572454
2016-10-29
用途: 宛名ラベル

何度も購入していますが非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする