インクジェットプリンタ用ラベル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68572497 品番 KJ-E80916N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

貼ったままリサイクル可能な、インクジェットプリンタ用ラベル。

面付12面 ラベルサイズ(mm)42.3×83.8 片数1200 余白四辺余白付 入数100 白色度(%)97程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.12/0.18 坪量(g/m2)156 ラベル厚(mm)0.12 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状角丸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68572551
2023-07-10
用途:
機関誌の発送
教育・研究機関

迅速に届けてもらって満足しました、便利でありますよ

対象商品:
68572533
2022-05-10
用途:
商品ラベル
クレハ 様 (サービス業)

剥がれやすくてスムーズに商品に貼る事ができるので仕事がはかどります。

対象商品:
68572384
2022-05-26
用途:
DM送付
教育・研究機関

使い慣れた型番がメーカーに無くなり探していましたところ御社で見付けました
助かりました

対象商品:
68572463
2022-04-13
用途:
日付原材料表示
早川おこし店 様 (飲食業)

はがしやすい。ラベルがしっかりしている隣のラベルもついてくる、これが欠点。

対象商品:
68572332
2018-07-31
用途:
宛名ラベル、付箋
中桐電気管理事務所 様 (サービス業)

プリンター印刷で一度に沢山の宛名が作れるので助かっています。

対象商品:
68572357
2017-03-23
用途:
ラベル
株式会社多星健康食品 様 (飲食業)

このラベルは 前使ったのラベルより いいです。使う安い。

対象商品:
68572454
2016-10-29
用途:
宛名ラベル

何度も購入していますが非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする