コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
面付
12面
注文コード
68572612
品番
KJ-G2112N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
面付
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。
紙厚(mm)
0.11
面付
12面
白色度(%)
90程度
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
161
片数
120
ラベル厚(mm)
0.12
余白
四辺余白付
入数
10
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
角丸四角