長袖ジャケット 1875

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68572638 品番 1875
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2本の糸を束ねた肉厚生地を使用。

ネイビー サイズEL 混率(%)綿100(目付け260g/m2) 仕様樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質ツイル 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 バスト(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする