コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68572646
品番
KJ-G2110N
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。
紙厚(mm)
0.11
面付
ノーカット
白色度(%)
95程度
紙質
光沢紙
ラベルサイズ(mm)
297×210
坪量(g/m
2
)
161
片数
10
ラベル厚(mm)
0.11
余白
なし
入数
10
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角