KJ-M18A4-100 インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード コクヨ 片面 68572682

インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズA4 注文コード68572682 品番KJ-M18A4-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

企画書などの簡易用途に/企画書の出力や、さまざまなカラー出力の簡易用途に活躍します。

坪量(g/m2)86 白色度(%)85程度 厚さ(mm)0.1 サイズA4 紙質マット紙 印刷方式片面 入数100枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68572682 KJ-M18A4-100 40469572 KJ-M18A4-100 インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード コクヨ インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード コクヨ 1袋(100枚) 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
工事写真提出
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

大変満足ですが、紙の厚みを減らせないのでしょうか
提出書類の厚みが結構馬鹿になりません。

対象商品:
68572691
2022-07-19
用途:
取扱説明書の作成
その他業種

写真を多用するため、綺麗に印刷できる。
紙は厚すぎず薄すぎず、ちょうど良い厚さだと思います。

対象商品:
68572691
2021-11-22
用途:
カラーの解説文
卸売・小売業

この用紙は色の出具合がいいので、いつも使っています。

対象商品:
40469572
2020-07-24
用途:
事務用

いつも利用しています。
紙が厚くて、しっかりしてます。
請求書の印刷時使うので、大変助かります。

対象商品:
40469572
2019-09-11
用途:
文書印刷、写真試し印刷
その他業種

文書では字がはっきりと印刷され、写真もきれいに印刷され、満足です。

対象商品:
68572691
2018-10-29
用途:
作業報告書作成
株式会社HERO 様 (サービス業)

しっかりした紙質で、色も鮮明で綺麗にプリントできた。500枚ぐらいのパックがあれば尚良し。

対象商品:
68572664
2019-07-21
用途:
チラシ等の印刷

いつも使っている商品。価格が安いので喜んでいます。

対象商品:
68572673
2018-01-04
用途:
プライスカードやPOPの作成

上質紙よりもインクの色がきれいにでます。紙質に対してとてもお得な金額だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする