インクジェットプリンタ用紙 スタンダード スーパーファイングレード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68572752 品番 KJ-M17B5-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

写真やグラフなどの出力に/速乾性・耐久性に優れ、写真やグラフなどの出力に便利です。ほどよい厚みで裏うつりも少なく、シワになりにくい用紙です。

坪量(g/m2)97 厚さ(mm)0.12 サイズB5 白色度(%)88程度 紙質マット紙 印刷方式片面 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
資料作成

カラー印刷、画像印刷、値段も問題なく使用しています。

対象商品:
68572752
2023-04-19
用途:
商品の値段付け及び商品説明
インテリアヤマダ 様 (建設業・工事業)

最近は、B5サイズがなく探していました。
値段も安く、綺麗に印刷もできました。有り難かったでです。

対象商品:
68572734
2022-08-30
用途:
保存してある古い白黒・カラー写真をプリント
グラフィックスギャラリージャパン株式会社 様 (卸売・小売業)

A4三分割で同時プリントアウト。使えます。10年以上前から、上質のコピー用紙を探しては
使ってきました。これもマーいいでしょう。

対象商品:
68572734
2022-03-28
用途:
現在送料無料サービス中
製造業

送料無料サービスは非常に便利です。ありがとうございます。

対象商品:
68572734
2022-11-13
用途:
写真を含む文書の印刷
その他業種

もう少しきれいに印刷できるのかと思っていましたが、普通紙とあまり変わらない、と言うより普通紙の方が発色が良いようにも感じました。廉価版のインクジェットプリンタを使っているからかもしれません。

対象商品:
68572743
2020-02-05
用途:
工事提出写真
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

今まで使っていた用紙は厚みがありすぎて
大きな工事になると写真だけで大変な厚みになり困っていました
薄手の工事専用用紙(両面印刷可)は金額が高いので大量には購入しかねます
個のコクヨの商品は適当な厚みで写真のプリントも大変きれいです

対象商品:
68572734
2018-02-09
用途:
チラシ作り
彩 様 (飲食業)

真っ白な紙でインクがきれいに出る。
しっかりとした紙。ちょうどいい。

1人が参考にしています
対象商品:
68572752
2017-09-25
用途:
店の店頭でのメニューに使用しております。
与志乃 様 (飲食業)

値段以上の商品だと思います。印刷後の出来栄えも、とても良く
有難う御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする