インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68572761 品番 KJ-M15A3-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。

坪量(g/m2)170 厚さ(mm)0.21 サイズA3 白色度(%)91程度 紙質マット紙 印刷方式片面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
紙芝居用
学校法人不二越工業高等学校 様 (教育・研究機関)

インクジェットプリンタできれいに出力できるので
良かったです。

対象商品:
68572786
2024-10-22
用途:
POPに使用しています
卸売・小売業

紙にコシがあり、文字が鮮明に印刷でき、にじまず乾燥も早いので大変便利です。

対象商品:
68572761
2023-07-22
用途:
店内POPの印刷紙として
卸売・小売業

店内に展示する際に、適度な張りがあり貼りやすく
また適度な厚みが気にいってます。
印刷時の発色もいいです。

対象商品:
68572786
2023-06-07
用途:
最高に満足です。
その他業種

パッチワークのアップリケの型紙ずくりに
図案をコピーし厚さがちょうどよく助かってます。

対象商品:
68572786
2022-11-03
用途:
ラベル用
教育・研究機関

工具箱の引き出しラベルを作り替えるために厚手の用紙を探し,安価なこの用紙を選びました.用紙の目的としては十分ですが,あまり使用しない規格ですので,更に少量販売があると助かります.

対象商品:
68572786
2023-01-07
用途:
手作りカレンダーに使いました。
その他業種

厚さも品質も良く、インクジェットの発色もきれいでした。
EPSONカラリオを使って自宅でのカレンダー制作に使いましたが、A5が良かったので、半分に裁断して使いました。

対象商品:
68572786
2022-05-22
用途:
注意書き、商品のPOP、メッセージカードの作成etc
卸売・小売業

しっかりとした厚みがあり商品のPOP作りに重宝しております。
以前、近くのPCショップにこの商品があったのですが、置いてもらえなくなり困っていたらモノタロウさんにありまとめ買いさせて頂きました。
発色よくプリントされいいですよ。

対象商品:
68572786
2022-07-29
用途:
POP印刷用

いつも使用しています。POPに高級感が出るのでPOPに最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする