8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572887 品番KB-2500SGD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ 内容LED LIGHT BAR 発光色 波長(nm)565 RoHS指令(10物質対応)対応 順電圧(V)2.2 順電流(mA)【IF】20 パッケージKB8.89X3.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする