インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 68573197 品番 KJ-D12A3-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。高級感漂う高光沢写真用紙/透明度をさらに高めた特殊コーティングにより、高級感あふれる高光沢の写真に仕上がります。

サイズA3 素材高光沢 紙厚(mm)0.27 入数20枚 白色度(%)98程度 適合プリンタインクジェットプリンター 入数(枚)20 寸法(縦×横)(mm)420×297 紙厚(g/m2)260 紙質高光沢 印刷方式片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68573172
2018-06-05
用途:
デジカメ画像記録 ゴルフ 孫

性能についてはノープロブレムです。2L 20枚で¥723 税込で 1枚当たり¥36 なら 妥協できる価格ではあるが、もう一声安いと買いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする