インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68573513 品番 KJ-M25A4-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。
裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。

種別厚手 坪量(g/m2)187 厚さ(mm)0.23 サイズA4 白色度(%)91程度 紙質マット紙 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68573513
2023-11-05
用途:
お店の案内フライヤー、店内wi-fi情報提示
飲食業

通常のプリンターにコピー用紙同様に入れて印刷出来たので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
68573513
2019-03-23
用途:
子供向け 教材作り
こども発達研究所 様 (教育・研究機関)

両面印刷用は店舗では手に入りにくいので助かります。50枚タイプを購入しましたが、100枚タイプとかも欲しいですね。

対象商品:
68573513
2018-12-15
用途:
自作の作業マニュアル

ちょうど良い厚みで印刷時の裏写りも無くお勧めです。50枚でこのお値段はお値打ちです。100枚入りがあると助かります。

対象商品:
68573513
2019-04-10
用途:
農場の管理カード

厚手と表示されているので購入したのですがもう少し厚ければ。

対象商品:
68573513
2014-10-26
用途:
工事写真
山中水道店 様 (建設業・工事業)

普通紙に印刷したものと比べるはっきりわかります。(値段がもう少し安いと助かります)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする