半袖ジャケット 478

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68573672 品番 478
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。

ネイビー×シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー 種別半袖ジャケット 材質強撚トロピカル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)73 バスト(cm)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする