KJ-8666 インクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル) コクヨ 68574073

インクジェットプリンタ用紙ラベル(スペシャルラベル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 面付10面 注文コード68574073 品番KJ-8666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は面付など5種類から選べます 他の種類を見る

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。

紙厚(mm)0.115 面付10面 紙厚(g/m2)170 白色度(%)90程度 主な用途FD用 ラベルサイズ(mm)52×70 片数100 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数10 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-01
用途:
商品の梱包時の表示ラベルとして
製造業

使い勝手はいいですが、即日発送が対応できるとありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする