曜日別特売
KJ-M16A4-100 インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚みしっかり) コクヨ 68574222

インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚みしっかり)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
サイズA4
内容量1袋(100枚)注文コード68574222品番KJ-M16A4-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。
しっかりとした紙厚/裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。

坪量(g/m2)118厚さ(mm)0.15サイズA4白色度(%)89程度紙質マット紙印刷方式片面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 台帳
有限会社カンザキオート

事務処理用に台帳を印刷して使います。
枚数が少ないので、50枚とか、100枚とかも準備してほしい

対象商品 : 68574222
2023-08-13
用途: デザインをプリントする
オフィス六・7製造業

注文して直ぐに届きました。デザインを印刷するために少し厚めで安価な用紙が必要だったため、購入しました。品質も予想通りに良かったので、なくなったらまた購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 68574222
2021-03-19
用途: 自作DVDのジャケット用紙
農・林・水産業

マットな用紙で厚みもあり、CD、DVDのケースに2つ折りで入れるのに最適でした。

対象商品 : 68574213
2018-09-13
用途: 梱包仕様のラベル印刷時
製造業

規格の梱包仕様のラベル印刷時に使っています。
客先からの厳しい要望にお応えできる品質で、大変満足しています。

対象商品 : 68574222
2016-07-15
用途: チラシ、DM用商品案内印刷
株式会社ワコーシステムコントロール

いつも使っています。非常に使いやすくリーズナブルです。

対象商品 : 68574222
2015-09-10
用途: 入場券をつくりたかったので購入

普通の用紙ではペラペラなので少し厚いのがほしかったのですがマット紙の意味はわからなかったですがちょうどいい厚みです。

対象商品 : 68574195
2015-06-25
用途: カタログ作成
株式会社ワコーシステムコントロール

お客様用のカタログを印刷しています。価格も手ごろで大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする