KJ-VC110 インクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用) コクヨ クリアカット 面付10 68574353

インクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(8枚) 注文コード68574353 品番KJ-VC110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリアカットタイプ/マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。特殊カットが入っているので、シールのようにはがせば、縁にけば立ちのないきれいな名刺が作成できます。名刺裏面にも印刷できる両面印刷用です。

紙厚(mm)(名刺本体/総厚)0.22/0.31 面付10 白色度(%)90程度 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)(名刺本体/総厚)186/267.4 カット名称クリアカット シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68574362
2019-12-18
用途:
ポイントカード作成用

インクジェットプリンターで使用中。レーザー用や共通用よりきれいに印刷されます。たまに2枚同時に吸い込みされる場合有り。(EPSON、CANON)それ以外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする