コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの 名刺ラベル
インクジェットプリンタ用名刺カード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68574387
品番
KJ-V10
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
高精細な両面印刷で名刺を簡単作成。
紙厚(mm)
0.24
面付
10
紙厚(g/m
2
)
185
白色度(%)
88程度
紙質
マット
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ用