bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 776
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68574433
品番
776
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
アースグリーン×シルバーグレー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
裏綿ストレッチツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
59
バスト(cm)
106