サムライ カーフレグランスイージーモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68574479 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

消臭成分配合。エアコンクリップ取付タイプ。

用途車の芳香剤 成分香料・消臭剤・溶剤 幅(mm)80 高さ(mm)165 奥行(mm)35 内容量(mL)4 香りアクアマリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする