サムライ
サムライの 消臭/芳香/除菌
サムライの 車用芳香剤
サムライウーマン カーフレグランスイージーモデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68574488
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
消臭成分配合。エアコンクリップ取付タイプ。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・溶剤
幅(mm)
80
高さ(mm)
165
奥行(mm)
35
内容量(mL)
4
香り
ホワイトローズ