ジャケット 776

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68574503 品番 776
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
アースグリーン×シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様樹脂ボタン 種別ジャケット 材質裏綿ストレッチツイル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 バスト(cm)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする