コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10シート)
面付
16面
色
赤枠
注文コード
68574511
品番
KPC-HT6065R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
面付・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!
傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
仕様
再はくり
色
赤枠
白色度(%)
80程度
ラベルサイズ(mm)
18×27
坪量(g/m
2
)
132
面付
16面
片数
160片
ラベル厚(mm)
0.1
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
総厚(mm)
0.15
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
タックインデックス(小)