サムライ
サムライの 消臭/芳香/除菌
サムライの 車用芳香剤
サムライ フレグランスオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68574515
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
噴霧式ディフューザー専用のフレグランスオイル。
用途
車の芳香剤
成分
香料・溶剤
幅(mm)
26
高さ(mm)
84
奥行(mm)
26
内容量(mL)
8
香り
アクアマリン
注意
※ディフューザー本体は別売り