コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10シート)
面付
9面
色
青枠
注文コード
68574527
品番
KPC-HT6045B
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
面付・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!
傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
仕様
再はくり
色
青枠
白色度(%)
80程度
ラベルサイズ(mm)
27×37
坪量(g/m
2
)
132
面付
9面
片数
90片
ラベル厚(mm)
0.1
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
総厚(mm)
0.15
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
タックインデックス(大)