サムライウーマン フレグランスオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68574531 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

噴霧式ディフューザー専用のフレグランスオイル。

用途車の芳香剤 成分香料・溶剤 幅(mm)26 高さ(mm)84 奥行(mm)26 内容量(mL)8 香りサムライウーマン
注意
※ディフューザー本体は別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする