曜日別特売
KPC-T1692B カラーレーザープリンタ&インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨ 68574563

KPC-T1692B カラーレーザープリンタ&インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨ 68574563
KPC-T1692B カラーレーザープリンタ&インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨ 68574563

カラーレーザープリンタ&インクジェットプリンタ用タックインデックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)面付56面種別保護フィルム付 青枠注文コード68574563品番KPC-T1692B
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!よく使う台帳や、長期保管する資料などに。
貼るときに上から保護フィルムでコーティングをするため、汚れにくく、丈夫なインデックスを作ることができます。「保護フィルムがあるから何度指で触っても汚れない」といった声や、「丈夫である」とユーザーからも高い評価をいただいています。

種別保護フィルム付 青枠ラベルサイズ(mm)23×32面付56面片数280片ラベル形状タックインデックス(中)白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1入数5シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする