サムライ
サムライの 消臭/芳香/除菌
サムライの 車用芳香剤
サムライウーマン ペーパーフレグランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68574601
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
吊下げ型芳香剤。車以外にもご家庭でも使用出来ます。お買い得3個パック。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
79
高さ(mm)
180
入数(枚)
3
奥行(mm)
10
香り
ワンラブ