サムライ
サムライの 消臭/芳香/除菌
サムライの 車用芳香剤
サムライ ブラックライトクロスフレグランスボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68574628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高級感のある車のシート下用芳香剤。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・ゲル化剤
幅(mm)
95
高さ(mm)
25
奥行(mm)
170
内容量(g)
170
香り
ブラックライトクロス