カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10シート) 面付28面 青枠 注文コード68574633 品番LBP-T2590B
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は面付・色など8種類から選べます 他の種類を見る

汚れ・破れに強いフィルムタイプです。
オフィスで大量に使用する際に便利です。

面付28面 青枠 ラベルサイズ(mm)42×34 片数280片 ラベル形状タックインデックス(特大) 紙質PETフィルム 坪量(g/m2)188 ラベル厚(mm)0.06 入数10シート シートサイズA4 総厚(mm)0.14 適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68575001
2022-03-11
用途:
製本のインデックス
株式会社梶原興業 様 (建設業・工事業)

少し薄いので、張りにくいのが少し不満です。
同じテーマを、コピーしたいが、いっも失敗する

対象商品:
68575026
2019-11-03
用途:
楽譜の整理に使用
横溝設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1パック(120片)並みの紙の厚みがある方が折れにくいので
使い良いと思うのですが

対象商品:
68574633
2015-12-11
用途:
製品カードの見出し

大きさもちょうどよく、購入して正解だと思いました。
油まみれになる作業場所での見出しインデックスだったので、
フィルムラベルでとてもよかったです。

対象商品:
68574633
2016-04-04
用途:
測量業務紙成果
津乃峰測量設計株式会社 様 (建設業・工事業)

製本後に取り付けたが、折り目がうまくおれなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする