現場用ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68574646 品番 CSM450N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。
安全に視界を確保します。
現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。
単管パイプ(Φ48.6〜Φ50)取付用金具が付属されています。
ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。

用途現場の安全確認用に。 付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用) 材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼 幅(mm)460 オレンジ 高さ(mm)460 奥行(mm)270 曲率半径560
注意
※ミラー部の貼ってある保護フィルムを剥がしてご使用ください。
※この商品は仮設用の製品ですので公道には設置不可となります。
※ミラー部分はポリカーボネート製で多少の歪みが生じております。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする