コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
LBP用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(3枚)
面付
ノーカット
注文コード
68574685
品番
LBP-F2790C
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。
耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。
色
メタリックシルバー
紙厚(g/m
2
)
225
紙質
光沢PETフィルム
紙厚(mm)
0.08
ラベルサイズ(mm)
297×210
仕様
強粘着
面付
ノーカット
片数
3
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
入数
3枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
ラベル形状
四角