カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 面付16面 ラベル形状角丸四角 注文コード68574746 品番LBP-G1916
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は面付・ラベル形状・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。

紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19 面付16面 ラベルサイズ(mm)32×96 片数1600 余白四辺余白付 入数100枚 紙厚(g/m2)196 白色度(%)77程度 紙質光沢紙 ラベル厚(mm)0.11 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機 ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68575227
2024-04-11
用途:
事務所用

品質・納期・値段共に満足しています。今後もこちらで購入したいと思います。

対象商品:
68575227
2018-08-04
用途:
商品のパッケージに
製造業

ノーカットタイプを購入、使用しました。レーザープリンター対応の耐水性のある光沢ラベルがあまり販売されていないので重宝しています。レーザープリンター用の耐水ラベル紙は、プリントの際の収縮が大きく波打ってしまったり、紙詰まりを起こしたりするものが多い中、こちらのラベルはそういったこともほぼなく、十分な厚み光沢があるのでいいなぁと感じています。シールを台紙から剥しやすいのもポイントが高いです。冷蔵、冷凍するものに貼って使用しています。若干、裁断面が水気に弱くなってしまいますが、今のところ許容範囲内で問題ありません。

対象商品:
68575281
2016-05-31
用途:
製品

特に可もなし不可もなし

対象商品:
68574861
2015-12-21
用途:
商品説明
かたやま 様

問題なく快適に作業ができ、仕上がりも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする