bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
スモック 779
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68574774
品番
779
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
アースグリーン×シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン、左右ファスナーポケット
種別
スモック
材質
裏綿ストレッチツイル
着丈(cm)
68
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
76.0