スモック 779

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68574862 品番 779
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ピンク×シルバーグレー サイズEL 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様樹脂ボタン、左右ファスナーポケット 種別スモック 材質裏綿ストレッチツイル 着丈(cm)69 バスト(cm)120 裄丈(cm)79.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする