曜日別特売

RiLineX 接続カバー サイズ3用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1パック注文コード68574935品番9365533
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用

用途様々なタイプが用意されている RiLineX 接続スペースカバー。マウンティングプレートおよびバスバーユニットに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
※ご注文後に納期を調整し確定します。お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
※ご発注後のキャンセルはいたしかねますので、納期回答のご確認をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする