コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザープリンタ&インクジェット用紙ラベル (カラータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
68574956
品番
KPC-F590G
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラー・モノクロレーザー・カラー・モノクロコピーはもちろんインクジェットプリンタにも対応しています。店頭のPOPや色分け用途に最適です。裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットに便利です。
色
グリーン
面付
ノーカット
紙厚(g/m
2
)
116
紙質
古紙パルプ配合
ラベルサイズ(mm)
297×210
片数
20片
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角