コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザープリンタ&カラーコピー用紙ラベル 貼ってはがせるタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68574992
品番
LBP-2410
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
再はくりのりを使用しているので、一度貼ったラベルをきれいにはがすことができます。後にははがすことに想定されている時など最適です。
紙厚(mm)
0.07
面付
ノーカット
種別
貼ってはがせるタイプ
白色度(%)
81程度
紙質
光沢紙
ラベルサイズ(mm)
257×182
坪量(g/m
2
)
121
片数
10
ラベル厚(mm)
0.11
余白
なし
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザープリンター、カラーコピー機
ラベル形状
四角