曜日別特売
LBP-T2591B カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) コクヨ 68575001

 

LBP-T2591B カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) コクヨ 68575001
LBP-T2591B カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) コクヨ 68575001

カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10シート)面付42面青枠注文コード68575001品番LBP-T2591B
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

汚れ・破れに強いフィルムタイプです。
オフィスで大量に使用する際に便利です。

面付42面青枠ラベルサイズ(mm)27×34片数420片ラベル形状タックインデックス(大)紙質PETフィルム坪量(g/m2)188ラベル厚(mm)0.06入数10シートシートサイズA4総厚(mm)0.14適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575001
2022-03-11
用途: 製本のインデックス
株式会社梶原興業建設業・工事業

少し薄いので、張りにくいのが少し不満です。
同じテーマを、コピーしたいが、いっも失敗する

対象商品 : 68575026
2019-11-03
用途: 楽譜の整理に使用
横溝設備電気・ガス・熱供給・水道業

1パック(120片)並みの紙の厚みがある方が折れにくいので
使い良いと思うのですが

対象商品 : 68574633
2015-12-11
用途: 製品カードの見出し

大きさもちょうどよく、購入して正解だと思いました。
油まみれになる作業場所での見出しインデックスだったので、
フィルムラベルでとてもよかったです。

対象商品 : 68574633
2016-04-04
用途: 測量業務紙成果
津乃峰測量設計株式会社建設業・工事業

製本後に取り付けたが、折り目がうまくおれなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする