コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
LBP用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
面付
12面
注文コード
68575053
品番
LBP-F2592
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。
耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。
色
白 ツヤ消し
紙厚(g/m
2
)
188
紙質
マットPETフィルム
紙厚(mm)
0.066
ラベルサイズ(mm)
42×84
仕様
強粘着
面付
12面
片数
120
ラベル厚(mm)
0.07
余白
四辺余白付
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
ラベル形状
角丸四角